チップ WNMG-CJ

チップ WNMG-CJ - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全24種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01916504WNMG080408CJ CA5300.8
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01914842WNMG080412CJ CA5101.2
9,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
01916784WNMG080412CJ CA5301.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01918148WNMG080408CJ CA55250.8
8,500
取扱い終了
代替品有
01918577WNMG080412CJ CA55251.2
8,500
取扱い終了
代替品有
09477745WNMG080408CJ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477754WNMG080408CJ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477763WNMG080408CJ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477772WNMG080408CJ0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477781WNMG080412CJ1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477797WNMG080412CJ1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477806WNMG080412CJ1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09477815WNMG080412CJ1.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01914535WNMG080408CJ CA5100.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915217WNMG080408CJ CA5150.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915838WNMG080408CJ CA5250.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01915384WNMG080412CJ CA5151.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01916075WNMG080412CJ CA5251.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917055WNMG080408CJ CA55050.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917527WNMG080408CJ CA55150.8
8,500
取扱い終了
01918832WNMG080408CJ CA55350.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917283WNMG080412CJ CA55051.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01917728WNMG080412CJ CA55151.2
8,500
取扱い終了
01918945WNMG080412CJ CA55351.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01916784WNMG080412CJ CA53044368145WNMG080412CJ CA025P画像準備中鋼加工用CVDコーティング京セラ1箱(10個)
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01918148WNMG080408CJ CA552561393625WNMG080408CJ CA125PWNMG080408CJ CA5525 旋削用チップ WNMG-CJ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393625旋削用チップ WNMG-CJ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01918577WNMG080412CJ CA552561393634WNMG080412CJ CA125PWNMG080412CJ CA5525 旋削用チップ WNMG-CJ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61393634旋削用チップ WNMG-CJ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする