曜日別特売

多用途・中粘度接着剤クイックボンドC

多用途・中粘度接着剤クイックボンドC - 関西ポリマー研究所
(1件のレビュー)

粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。
粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。
また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。

用途
電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め
その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修
主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1本(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499944-
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09499944
2018-01-23
用途: メンテナンス時

近隣のホームセンターを探しても無かったものが、モノタロウにあったので即買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする