CH形コントロールボックス

CH形コントロールボックス - 日東工業

キャッチの採用での扉の開閉がスムーズになりました。

仕様防塵パッキン付材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ・ドアー付タイプ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開材質(基板)鉄製内容量1面
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
有効深さ(mm)
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10939467CH25-55ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)233500×500×250450×45013.9
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09503995CH12-22ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)103200×200×120150×1502.6
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504004CH12-32ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)103200×300×120150×2503.5
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504013CH12-43ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)103300×400×120250×3506.1
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504022CH16-22ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)143200×200×160150×1502.9
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504031CH16-32ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)143200×300×160150×2503.9
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504047CH16-43ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)143300×400×160250×3506.7
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504056CH20-33ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)183300×300×200250×2505.8
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504065CH20-43ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)183300×400×200250×3507.2
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504074CH12-22Cクリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)103200×200×120150×1502.6
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504083CH12-32Cクリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)103200×300×120150×2503.5
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504092CH12-43Cクリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)103300×400×120250×3506.1
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504101CH16-22Cクリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)143200×200×160150×1502.9
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504117CH16-32Cクリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)143200×300×160150×2503.9
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504126CH16-43Cクリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)143300×400×160250×3506.7
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504135CH20-33Cクリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)183300×300×200250×2505.8
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
09504144CH20-43Cクリーム色(マンセル値・2.5Y9/1)183300×400×200250×3507.2
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10939467CH25-5510707496CH25-55ACH25-55 CH-A型コントロールボックス 日東工業 10707496CH-A型コントロールボックス日東工業1面
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09503995CH12-2210705974CH12-22ACH12-22 CH-A型コントロールボックス 日東工業 10705974CH-A型コントロールボックス日東工業1面
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504004CH12-3210706114CH12-32ACH12-32 CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706114CH-A型コントロールボックス日東工業1面
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504013CH12-4310706175CH12-43ACH12-43 CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706175CH-A型コントロールボックス日東工業1面
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504022CH16-2210706333CH16-22ACH16-22 CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706333CH-A型コントロールボックス日東工業1面
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504031CH16-3210706516CH16-32ACH16-32 CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706516CH-A型コントロールボックス日東工業1面
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504047CH16-4310706692CH16-43ACH16-43 CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706692CH-A型コントロールボックス日東工業1面
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504056CH20-3310706997CH20-33ACH20-33 CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706997CH-A型コントロールボックス日東工業1面
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504065CH20-4310707137CH20-43ACH20-43 CH-A型コントロールボックス 日東工業 10707137CH-A型コントロールボックス日東工業1面
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504074CH12-22C10705983CH12-22ACCH12-22C CH-A型コントロールボックス 日東工業 10705983CH-A型コントロールボックス日東工業1面
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504083CH12-32C10706123CH12-32ACCH12-32C CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706123CH-A型コントロールボックス日東工業1面
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504092CH12-43C10706184CH12-43ACCH12-43C CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706184CH-A型コントロールボックス日東工業1面
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504101CH16-22C10706342CH16-22ACCH16-22C CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706342CH-A型コントロールボックス日東工業1面
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504117CH16-32C10706525CH16-32ACCH16-32C CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706525CH-A型コントロールボックス日東工業1面
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504126CH16-43C10706701CH16-43ACCH16-43C CH-A型コントロールボックス 日東工業 10706701CH-A型コントロールボックス日東工業1面
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504135CH20-33C10707006CH20-33ACCH20-33C CH-A型コントロールボックス 日東工業 10707006CH-A型コントロールボックス日東工業1面
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09504144CH20-43C10707146CH20-43ACCH20-43C CH-A型コントロールボックス 日東工業 10707146CH-A型コントロールボックス日東工業1面
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする