京セラ
チップ DNMG-MU
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01835207
DNMG150404MU CA6525
4.76
0.4
¥12,300
¥
7,998
¥8,798
(税込)
6日以内出荷
01835286
DNMG150408MU CA6525
4.76
0.8
¥12,300
¥
7,998
¥8,798
(税込)
8日以内出荷
09509805
DNMG150404MU
4.76
0.4
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509814
DNMG150404MU
4.76
0.4
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509823
DNMG150408MU
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09509832
DNMG150408MU
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10140584
DNMG150404MU
4.76
0.4
¥11,000
取扱い終了
10140934
DNMG150408MU
4.76
0.8
¥11,000
取扱い終了
10202735
DNMG150404MU
4.76
0.4
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10202744
DNMG150408MU
4.76
0.8
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598476
DNMG150404MU
4.76
0.4
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598485
DNMG150404MU
4.76
0.4
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598494
DNMG150404MU
4.76
0.4
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40598503
DNMG150404MU
4.76
0.4
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599036
DNMG150408MU
4.76
0.8
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599054
DNMG150408MU PR1325
4.76
0.8
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599063
DNMG150408MU
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599045
DNMG150408MU
4.76
0.8
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599824
DNMG150604MU
6.35
0.4
¥15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599833
DNMG150604MU
6.35
0.4
¥15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599842
DNMG150604MU
6.35
0.4
¥15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40599851
DNMG150604MU
6.35
0.4
¥14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600192
DNMG150608MU
6.35
0.8
¥15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600201
DNMG150608MU
6.35
0.8
¥15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600217
DNMG150608MU
6.35
0.8
¥15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40600226
DNMG150608MU
6.35
0.8
¥14,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834875
DNMG150404MU CA6515
4.76
0.4
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835575
DNMG150404MU PR1125
4.76
0.4
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01834954
DNMG150408MU CA6515
4.76
0.8
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835627
DNMG150408MU PR1125
4.76
0.8
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835033
DNMG150604MU CA6515
6.35
0.4
¥13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835392
DNMG150604MU CA6525
6.35
0.4
¥13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835663
DNMG150604MU PR1125
6.35
0.4
¥15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835103
DNMG150608MU CA6515
6.35
0.8
¥13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835478
DNMG150608MU CA6525
6.35
0.8
¥13,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01835706
DNMG150608MU PR1125
6.35
0.8
¥15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください