曜日別特売

面ファスナーパット(125mm)

面ファスナーパット(125mm) - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
外径(mm)125仕様マジック式適合SP13V内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09520515325508
4,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09520515
2014-11-11
用途: ステンレスの研磨
尾崎悟

この商品は、ある特定のユーザーには不向きかもしれません。
何故かと言うと、私はこれまでに少なくとも20個以上購入してきましたが、(モノタロウでは初めて)その中で上下に編芯(振動)するものがいくつかあるのです。
回転方向での編芯はありませんが、ゴムの成型の工程なのかは判りませんが、上下にブレることによって研磨したい製品の表面を叩くような感触が起きます。ペーパーを見ますと、当たってすり減っている部分と、ペーパーが奇麗に残っている部分が見られます。
マジック式ラバーパッドはフレキシブルなので馴染みますので気になりませんが、このファスナーパッドは硬めなので、ドンドンドン!!と叩く感じになると研磨面に波ができ、鏡面にしたときに影響が出ます。
これは作業の効率を考えると致命的です。
本当にデリケートな仕上がりを要求する研磨をする場合は使えないと感じます。
問題無い製品が届くこともありますので、当たり外れがあります。恐らく回転精度の検品なんてしていないと思います。
価格は高額。日立のクセして残念です。
安定した精度がきちんと出ている他社製品があったら、間違いなく乗り換えます。
また、使用回数は少ないのにマジックの部分が(円周の外に近い部分)ノリが剥がれてしまうものも3個ほどありました。
日立に対する信頼が揺らいでおります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする