MECX型

MECX型 - 京セラMECX型 - 京セラMECX型 - 京セラMECX型 - 京セラMECX型 - 京セラ

刃数の多い仕様で高能率加工を実現。
低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適
汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー

寸法S(mm)6内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
刃数
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09533352MECX08-S10-07-1T80181648100
23,300
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09533361MECX14-S12-07-2T802141844800
30,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09533377MECX17-S16-07-3T1003172042400
36,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
09533386MECX18-S16-07-3T1003182041600
39,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
09533395MECX20-S16-07-4T1104202040200
41,700
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09533404MECX21-S20-07-4T1104212039500
41,700
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
09533413MECX25-S20-07-5T1205252537000
49,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
09533422MECX26-S25-07-5T1205262536500
49,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
09533431MECX33-S32-07-6T1306333033100
57,700
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
09533447MECX20-S16-07-5T1105202040200
46,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
09533456MECX25-S20-07-7T1207252537000
58,800
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
09533465MECX10-S10-07-1T801101747100
23,300
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09533474MECX12-S12-07-2T802121846200
28,300
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09533483MECX16-S16-07-3T1003162043200
36,800
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09533492MECX20-S20-07-4T1104202040200
41,700
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
09533501MECX25-S25-07-5T1205252537000
49,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09533526MECX16-S16-07-4T1004162043200
40,500
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09533535MECX20-S20-07-5T1105202040200
46,500
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
09533544MECX25-S25-07-7T1207252537000
58,800
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
09533553MECX17-S16-130-07-3T1303172042400
40,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
09533562MECX21-S20-140-07-4T1404212039500
44,800
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09533571MECX26-S25-160-07-5T1605262536500
52,800
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
09538907MECX32-S32-07-8T130832303600
67,400
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
09533517MECX32-S32-07-6T1306323033600
49,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
09533587MECX33-S32-200-07-6T2006333033100
52,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする