モノタロウ

平型プラグ

平型プラグ - モノタロウ

平形プラグの小型タイプ

規格電気用品安全法認定品乳白極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)29定格電流(A)15寸法B(mm)41寸法C(mm)16.5適合電線(mm2)平型コード0.75(700ワットまで)・1.25(1200ワットまで)・2.0(1500ワットまで)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
095361862P15A 125V
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする