カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
スプリングキャスター 自在車 ストッパー付
スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。
衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
用途
手押・牽引兼用
材質
普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)
形状
自在車S
金具
プレス製自在金具
特性
静音、衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09679372
PWSS-SP150A
150
145
142
126×126
100×100
ウレタン(コマーシャルベアリング入)
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
09679363
PWSS-SP100A
100
75
74
102×102
71×71
-
¥
19,100
取扱い終了
返品不可
09679381
PWSS-SP200A
200
190
186
144×144
120×120
-
¥
27,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください