ボルトクリッパアルミ

ボルトクリッパアルミ - MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミ - MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミ - MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミ - MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミ - MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミ - MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパアルミ - MCC(松阪鉄工所)
(3件のレビュー)

従来品比較で30%の軽重化

用途
鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345
軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
質量(g)
呼び寸法(mm)
切断能力(mm)
切断径(mm)
替刃仕様
切断能力(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09541892BC-AL30315300-480--5(80HRB以下)
5(20HRC以下)
--
7,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
09541901BC-A350370350-670--6(80HRB以下)
6(20HRC以下)
--
10,620
6,398
7,038(税込)
当日出荷
09541917BC-A450470450-1080--8(80HRB以下)
8(20HRC以下)
--
12,940
8,698
9,568(税込)
当日出荷
33024564BC-A250260250-380--5(80HRB以下)
5(20HRC以下)
--
7,540
4,298
4,728(税込)
当日出荷
10097552BC-AL30K315-ブラック480300---軟鋼線/5.0
7,800
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
39513284BCAC250260--380-(HRB80軟線)5-BCA-250と兼用-
8,540
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097552
2023-06-29
用途: 電線の切断
製造業

軽量で扱いやすい。
半年程 使用しているが、壊れそうな感じはない。
手軽に安価で手に入るのでよい

対象商品 : 09541917
2017-03-02
用途: 被覆線の切断
その他業種

手触りもいいし軽量で使用しやすい。改善点は無い満足してる。

対象商品 : 39513284
2017-09-23
用途: 足場組み立て解体
東海信和株式会社建設業・工事業

番線すぐ切れる。黒い色だからあんまり目立たない。
300のサイズがほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする