曜日別特売

ケミカルペースト

ケミカルペースト - HAKKO(白光)ケミカルペースト - HAKKO(白光)ケミカルペースト - HAKKO(白光)ケミカルペースト - HAKKO(白光)ケミカルペースト - HAKKO(白光)
(19件のレビュー)

リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)

用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。種別半田付け成分ペーストフラックス・錫
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09573471FS100-011個(10g)指定可燃物
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
21248144FS100-01(10個)1セット(10個)非危険物
12,000
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09573471
2025-12-18
用途: ハンダ作業

コテ先が酸化してハンダの乗りが悪くなった場合にこれを使うと復活します。

対象商品 : 09573471
2023-01-23
用途: ハンダごて先のメンテ
建設業・工事業

半田付け作業後のメンテナンスにと購入しました。こて先がきれいになり、半田メッキしてしまえて満足です。

対象商品 : 09573471
2021-09-03
用途: こて先の定期メンテナンス
製造業

業務上、何本も半田ごてがある。定期的にこて先の交換もするが、日々のメンテナンスを怠らなければこて先はかなり長持ちする。
白光HPに、当製品の使用方法があるので、これに従って使用している。

対象商品 : 09573471
2021-11-15
用途: 趣味の電子工作、ハンダ作業
農・林・水産業

ハンダこて先チップがよみがえった、ハンダのり良好、満足している

1が参考にしています
対象商品 : 09573471
2021-06-02
用途: 個人の工作

このような製品があることを知りませんでした。
もう少し早く購入していれば良かったです。
ハンダ付けが快適になりました。

対象商品 : 09573471
2021-01-15
用途: はんだごて

初めて使ってみました。まずこのような商品があることを知りませんでした。たまたまモノタロウで見て他の方のレビューを拝見し購入してみました。
確かにはんだごては使っているうちに先が減ってきてハンダののりが悪くなります。ヤスリで磨いていました。多分他の方も同じようにしているのではないかな??と思います。
それでこの商品でコーティングしました。まだ1度しか使用していませんので詳しいことはわかりませんが悪い商品ではないと思います。値段もそんなに高くないので1個持っていると重宝しそうです。

対象商品 : 09573471
2020-05-04
用途: こて先修復
製造業

手入れが分かっていなかったので、1年持たない状況でした。ダメ元でこれを使いましたがハンダのノリが復活したので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09573471
2021-02-22
用途: 作業時
製造業

配送が非常に早く、他サイトよりも安価で購入できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする