モノタロウ

ゴム砥石

ゴム砥石 - モノタロウゴム砥石 - モノタロウゴム砥石 - モノタロウゴム砥石 - モノタロウゴム砥石 - モノタロウゴム砥石 - モノタロウゴム砥石 - モノタロウゴム砥石 - モノタロウ
(107件のレビュー)

粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。

用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全21種類を絞り込む
軸径(Φmm)
外径(mm)
粒度
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
軸長(mm)
粒度
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09598881GCME-653628#80
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09598897GCME-673628#120
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09598906GCME-693628#180
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09598915GCME-6103628#220
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09598924GCME-6123628#400
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09598933GCME-6143628#800
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09598942GCME-6173628#1500
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09598951GCME-10531028#80
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09598967GCME-10731028#120
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09598976GCME-10931028#180
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09598985GCME-101031028#220
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09598994GCME-101231028#400
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09599003GCME-101431028#800
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09599012GCME-101731028#1500
109
120(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09599021GCME-25562545#80
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09599037GCME-25762545#120
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09599046GCME-25962545#180
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09599055GCME-251062545#220
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09599064GCME-251262545#400
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09599073GCME-251462545#800
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
09599082GCME-251762545#1500
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:107
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09598881
2026-03-18
用途: ニッケル、ステンレス鋼の表面仕上げ
製造業

他社メーカーよりも若干摩耗が早いですが、価格が安い点は良いです。
低速回転で研磨することで対応しています。

2025-11-07
用途: アルミ鋳物のバリ整形
運輸・通信業

以前、購入していたものが取扱終了したのと、商品説明の
「加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。」
に惹かれて購入しました。
確かに以前の物より、作業時の摩擦音が小さくなっています。
アルミが削れたのと同じくらい、ゴム砥石側も減っているので
一か所の修正で、一本、使い切ってしまいました。

2025-07-14
用途: 金属のバリ取り

表面のうっすらとした凸凹や鋳型合わせ目のバリなどの除去に使用
全体的な評価としては悪くなかった。
ただ、角やエッジに使用するとあっという間に摩耗するので使い方次第だと思う。
ゴム砥石がどんな製品か試してみたい方にはおすすめです。

2025-03-21
用途: 小物の傷落とし
株式会社チームK卸売・小売業

小型のリューターに付けて築けしに利用しています。番手も豊富でうまく利用しています。

2024-11-11
用途: 小さめの真鍮板の磨き

とても使いやすいです。
一気に広い範囲は磨けませんが
コンパウンドが飛散ることもなく
養生も最低限で済みます。
#800~#1500~ピカール液の手磨きで
ほぼ顔が写る程度には仕上ります

2024-09-14
用途: 吸排気ポートの清掃

数種の番手を購入しポート清掃に使用しました。
素材が金属ではないので筐体が削れ過ぎず良いですが、最初は不思議な使用感です。数回使って慣れたら問題ないですが…

1が参考にしています
対象商品 : 09598881
2024-07-02
用途: 研磨、汚れ落とし作業
製造業

樹脂部品の狭い箇所のちょっとした研磨、汚れ落としに使用しています。これまで出来なかった狭い箇所での作業ができるようになり満足です。

対象商品 : 09598976
2024-04-03
用途: 金属加工の仕上げ
サービス業

アルミ材の表面磨きや面取りなどに使用していますが、偏摩耗や千切れも少なく使い勝手が良いです。番手が豊富にあるのも助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする