曜日別特売

外車用オイルフィルターレンチ

外車用オイルフィルターレンチ - ノーブランド
仕様全てのメルセデスベンツ、アウディ(A3)、BMW(E36)、シトロエン、フィアット、フォード、ランチャ、オペル、プジョー、ポルシェ、ルノー等の多くの輸入車に対応するサイズのカップレンチです。(一部の国産車にも対応します)質量(g)150差込角(mm)12.7レンチサイズ(mm)6角 27寸法(幅W×高さH)(mm)84.5×44カップサイズ74mmエイシン型式ET-1131FR内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0960246710041
1,180
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
096024671004110925232FR74110041 カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン 10925232カップ型オイルフィルターレンチグリフィン1個
1,698
税込1,868
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする