パーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし)

パーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) - カンペハピオパーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) - カンペハピオパーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) - カンペハピオパーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) - カンペハピオパーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) - カンペハピオパーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) - カンペハピオパーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) - カンペハピオパーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) - カンペハピオ
(12件のレビュー)

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。

用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など危険物の類別非危険物
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 ■公道などは個人でライン引き・マークを描くことは禁じられています。 ■新しいコンクリート・モルタル面に塗る場合は、施工後約1ヶ月以上経ってから、メーカーの「油性密着シーラー」または「水性カチオンシーラー」を下塗りしてください。 ■塗り替えの時、劣化したコンクリート・モルタル面に塗る場合は付着性向上のため、メーカーの「油性密着シーラー」または「水性カチオンシーラー」を下塗りしてください。(劣化が少ない旧塗膜はシーラーは不要です。)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な用途
使用場所
特性
油性 or 水性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7736504349729103509941缶(2kg)コンクリート・アスファルト屋外耐久・耐摩耗水性
4,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
7736505949729103510071缶(2kg)きいろコンクリート・アスファルト屋外耐久・耐摩耗水性
4,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
096008414976500130801缶(8kg)アスファルト面、コンクリート面屋内外兼用耐摩耗、速乾水性
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
096008574976505530801缶(8kg)きいろアスファルト面、コンクリート面屋内外兼用耐摩耗、速乾水性
11,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
228872174976500130401缶(4kg)アスファルト、コンクリート-耐摩耗、速乾水性
6,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
228872264976505530401缶(4kg)きいろアスファルト、コンクリート-耐摩耗、速乾水性
6,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
228872354976500131601缶(16kg)アスファルト、コンクリート-耐摩耗、速乾水性
20,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
228872444976505531601缶(16kg)きいろアスファルト、コンクリート-耐摩耗、速乾水性
20,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22887226
2021-05-26
用途: 工場内整備

通路を確保するために工場内で使用。少し濃いめの黄色で山吹色って感じです。
臭いもなく扱いやすかった。

対象商品 : 22887217
2021-05-17
用途: 駐車場の白線引きに使用予定です。
長谷川サービス業

まだ使用していませんが純白で品質も大変良さそうです。

対象商品 : 22887217
2020-05-27
用途: 屋外のコンクリート製階段塗装

水性で塗りやすい。この缶から直接ローラーが使えるともっと良いのだが。

1が参考にしています
対象商品 : 22887217
2019-03-12
用途: 屋外駐車場のライン表示

*原液で使用しましたが、薄めでも十分なようです、すぐに乾き使用できるようになりました。

対象商品 : 22887217
2018-06-20
用途: コインパーキングの車室ラインや番号
日本システムバンク株式会社

明るい白色なのできれいです。
すべり止めになるケイ砂入りなので、安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 09600841
2017-05-23
用途: 駐車場の白線塗り直し

初めて開封する時に勢いよく飛び散る危険があるので注意。
全体的に良く塗れます。万一手に付いた場合はぬるま湯かお湯で
こするように洗えば落ちます。
初めての作業でしたが上手く塗れて満足です。
水で薄める必要はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 09600841
2017-08-25
用途: 職場の駐車場のライン引き
社会福祉法人椎の木会医療・福祉・介護関連業

品質自体には全く問題ないのですが、缶から容器に移した時に缶が汚れてし舞わないようにベロを付けといてもらえればうれしかった。

対象商品 : 09600841
2018-01-12
用途: 駐車場の区画

数回はリピートしてます。モノタロウではコスパ的にこれが一番なので。特に不具合もありません。もう少し価格が何とかなれば良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする