発電機

発電機 - YAMAHA(ヤマハ)
(5件のレビュー)

業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。

定格電圧(V)交流/100燃料タンク容量(L)10仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425使用燃料無鉛ガソリン乾燥質量(kg)41エンジン形式4サイクルエンジンオイルエンジンオイル容量(mL)600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用地域の周波数をご確認の上、お選びください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09679677EF-23H50
178,800
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09679686EF-23H60
178,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09679686
2020-04-23
用途: 催事の出店時、冷凍庫可動の為に使用

音もうるさく、重いので、家庭用ではないです。しかし、しっかり仕事してくれます。
「使用後にガソリンを入れっぱしだと、長期間放置した後に再稼働させようとしても、稼働してくれない」ということをガソリンスタンドで聞いたので、1か月に一回、必ず試運転をさせています。(都度ガソリンを抜くというのも面倒ですので)
そういった、面倒さもありますので、注意が必要です。
※震災の時など、いざ使おうと思っても、各自治体で眠っていた発電機が稼働しなかった、ということが往々にしてあったようです。

13が参考にしています
対象商品 : 09679686
2019-10-13
用途: 災害時に活用
製造業

本体が41kgとかなり重いですね。滅多に使うことないので有事の備えには良いかな。出力も2000W超えなので冷蔵庫3台は余裕ですね。

10が参考にしています
対象商品 : 09679677
2017-07-12
用途: 外での電動工具の使用
その他業種

使いやすさ、出力等は満足だが、思ったより重く移動が大変。

6が参考にしています
対象商品 : 09679686
2014-02-18
用途: 工事用簡易発電

エンジンの始動もスムーズで、思ったより騒音も少なく感じた

4が参考にしています
対象商品 : 09679677
2011-09-29
用途: 電動工具の電源 照明
株式会社吾妻建宅

欲を言えばあと10k軽量化できたら素晴しいと思います。

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
連続使用は何時間まで可能ですか?
回答:
定格運転で約8時間です。
9が参考にしています
2011-12-04
質問:
パソコンとか家電に使用できますか?
回答:
こちらは家電にはお使いいただけますが、パソコンや携帯の充電器などにはお使いいただけない商品となっております。
対象商品:
09679677
8が参考にしています
2011-09-27
質問:
①騒音レベル(dB(A)): 65(7m) となってるが、もう少し静かなものの取り扱いはないですか?
②コンセントで使用できるタイプですか?
回答:
①騒音レベル(dB(A)): 65(7m) より静かなものの取り扱いは御座いません。
②コンセントで使用できるタイプです。

対象商品:
09679677
4が参考にしています
2011-09-27

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする