ノーブランド
ホイルナット貫通亜鉛ナット21H
材質
スチール
ねじ径(mm)
12
対辺(mm)
21
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
ピッチ
全長(mm)
純正品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09919271
-
ユニクロメッキ
1.25
16
ニッサン40224-21000・40224-21001・40224-21002
オープン
取扱い終了
代替品有
09919262
-
クロメートメッキ
1.5
18
トヨタ90942-01005・90942-01006・90942-01007
90949-11036-000・MA103087
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください