小型電球回転灯Φ106
ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。
保護特性IP23(正方向取り付け時)水のかかる場所でも使用可能です。
予備球を1個同梱しています。
ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
- 用途
- 1.アミューズメント2.駐車場の出入り口
- 保護構造
- IP23
- 閃光数(min-1[回/分])
- 140
- 引出し線長さ(mm)
- 400
- 公称断面積(mm2)
- 0.75
- 内容量
- 1個
注意
※閃光速度は電源電圧など、ご使用の環境により変更しますので、目安としてください。引出しコード穴は必要に応じて開けてください(AC100Vタイプの場合はΦ25mm以上必要です。)制御機器 の新着商品
カテゴリ

























