曜日別特売
(51件のレビュー)

速乾性で作業性に優れています。
特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
飛散、タレが殆どありません。
マーキングの黄ペンがにじみません。

成分
ピッチ
石油系樹脂
カーボン
LPG/DME
用途自動車用シャーシー塗装剤仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本乾燥時間(分)3~5(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995379700010
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 塗装作業時
株式会社 MAC JAPAN自動車・二輪車・自転車関連業

リピーターです。とても良かったです。また発送もはやかったです。ありがとうございました。

対象商品 : 09953797
2025-02-19
用途: 車のシャシ
サービス業

とても作業がはかどりました。
十分使用出来使い勝手が良かったです。

対象商品 : 09953797
2023-12-07
用途: 自動車の下回りの錆び対応

本品のメーカーは、以前より使っており、満足できるものです。はけ塗りをするつもりで、購入しましたけど。スプレータイプで、残念でした。使用できる部分がありましたら、使ってみようと思います。この商品にスプレーだとの記載があれば良いと思います。

1が参考にしています
2023-02-25
用途: 自動車整備
製造業

店頭価格より安く買えました。艶も出て気に入ってます。

対象商品 : 09953797
2022-07-10
用途: 車下回りのメンテナンス時
運輸・通信業

以前から使用しています。タイヤハウス内の塗装剥がれや下回りで錆の発生し始めたところに一吹きしています。

1が参考にしています
対象商品 : 09953797
2021-10-14
用途: 足回りの塗装

錆止め塗料としての使用です。速乾性のため作業性もよく垂れなどの心配もありません。

対象商品 : 09953797
2021-07-10
用途: 車体の錆に
その他業種

安いし塗りやすいが塗膜の強さが?です。
耐久性をこれから見ていきます。

2が参考にしています
対象商品 : 09953797
2021-10-25
用途: 車両整備に
本田あつし事務所不動産業

価格も安く、品質も良く、大変満足しております。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする