ウォーターポンプ(イスズ用)

ウォーターポンプ(イスズ用) - GMBウォーターポンプ(イスズ用) - GMBウォーターポンプ(イスズ用) - GMBウォーターポンプ(イスズ用) - GMBウォーターポンプ(イスズ用) - GMBウォーターポンプ(イスズ用) - GMBウォーターポンプ(イスズ用) - GMBウォーターポンプ(イスズ用) - GMB
(3件のレビュー)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。

メーカーイスズ内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
他社対応品番(PARAUT)
他社対応品番(AISIN)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09924993GWIS-16AG3-003WPG-006エルフ
35,300
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
09925002GWIS-17AG3-005/G3-018-エルフ
32,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09925011GWIS-25AG3-010WPG-001エルフ
26,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
09925027GWIS-29AG3-020WPG-010ビックホーン
24,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
09925036GWIS-30A--ジェミニ
25,800
10,980
12,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
09925045GWIS-34A--ビックホーン
22,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
09925054GWIS-35AG3-009SWPG-002エルフ
31,400
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
09925063GWIS-37AG3-023WPG-005エルフ
40,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
09925072GWIS-42AG3-032SWPG-015エルフ
35,400
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
09925081GWIS-43AG3-027WPG-017フォークリフト
26,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
09925097GWIS-45AG3-030WPG-021エルフ
25,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
58458547GWIS-36A---
41,000
19,980
21,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
58458556GWIS-41A---
15,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
58458565GWIS-44A---
23,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
58458942GWIS-14A---
37,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
48618998GWIS-51AOS---
47,900
21,980
24,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09925081
2021-07-12
用途: フオーク修理
川田農園農・林・水産業

翌日出荷なのに遅い明日修理出来ると思ってたのに予定がずれ込んで
間に合わない

2が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。メーカーの在庫状況などにより、納期が遅れる可能性もございます。ご不明な点等ございましたら、お電話からの対応も可能ですのでお知らせください。

対象商品 : 09925097
2020-05-31
用途: 水漏れ破損の交換
塩谷ファーム農・林・水産業

問題なく使えています。大変良いパーツでした。コスパバッチリです。

対象商品 : 09925097
2015-07-25
用途: 整備作業
NEST-ENGINEERING

普段、部品商から仕入れる値段よりはるかに安価なので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする