曜日別特売

ウォーターポンプ(マツダ用)

ウォーターポンプ(マツダ用) - GMBウォーターポンプ(マツダ用) - GMBウォーターポンプ(マツダ用) - GMBウォーターポンプ(マツダ用) - GMBウォーターポンプ(マツダ用) - GMBウォーターポンプ(マツダ用) - GMBウォーターポンプ(マツダ用) - GMBウォーターポンプ(マツダ用) - GMB
(11件のレビュー)

ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。

メーカーマツダ内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
全25種類を絞り込む
主な適合車種
25種類すべて表示中
注文コード
品番
パーツNo.
他社対応品番(PARAUT)
他社対応品番(AISIN)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09925386GWMZ-22A-M3-005WPZ-005タイタン
15,400
6,098
6,708(税込)
89日以内出荷
返品不可
09925404GWMZ-31A-M3-011/M3-001SWPZ-001デミオ
9,240
3,990
4,389(税込)
8日以内出荷
返品不可
09925422GWMZ-41A-M3-029WPZ-032ファミリア
18,210
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
09925431GWMZ-42A---ファミリア
11,800
4,990
5,489(税込)
89日以内出荷
返品不可
09925447GWMZ-43A-M3-027WPZ-034ファミリア
15,300
6,790
7,469(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
09925474GWMZ-53A-M3-030WPZ-036センティア
15,300
6,790
7,469(税込)
3日以内出荷
返品不可
33015351GWMZ-30A-M3-025WPZ-014ボンゴ
9,365
3,790
4,169(税込)
翌日出荷
33051331GWMZ-71A-M3-013-ボンゴ
15,700
6,390
7,029(税込)
翌日出荷
34717742GWMZ-39A-M3-026WPZ-031ファミリア
15,010
5,998
6,598(税込)
当日出荷
35448996GWMZ-40A--WPZ-018タイタン
15,490
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
35449005GWMZ-54A---MPV
17,600
7,790
8,569(税込)
89日以内出荷
返品不可
35449014GWMZ-55A-M3-032WPZ-028ファミリア
8,800
3,890
4,279(税込)
3日以内出荷
35449023GWMZ-56A-M3-024WPZ-037カペラ
14,200
6,290
6,919(税込)
89日以内出荷
返品不可
35449032GWMZ-58A-M3-051-MPV
9,000
4,090
4,499(税込)
翌日出荷
返品不可
35449041GWMZ-69A-M3-036WPZ-033ファミリア
11,300
4,990
5,489(税込)
89日以内出荷
返品不可
58458601GWMZ-48A-M3-040WPZ-041MPV
13,800
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
58458617GWMZ-50A---カペラ
17,300
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
58458967GWMZ-32A-M3-013WPZ-002カペラ
15,700
6,990
7,689(税込)
当日出荷
58458985GWMZ-70A---ボンゴ
8,120
3,690
4,059(税込)
翌日出荷
返品不可
18923878GWMZ-76A---タイタン
16,740
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
09925413GWMZ-35A--WPZ-003ファミリア
11,430
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
09925456GWMZ-49A-M3-033WPZ-029MPV
10,700
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
09925465GWMZ-52A-M3-015WPZ-015タイタン
16,400
6,990
7,689(税込)
取扱停止中
返品不可
58458976GWMZ-57A-M3-052WPZ-035デミオ
10,900
4,898
5,388(税込)
取扱停止中
返品不可
09925395GWMZ-26A1345-15-010A--ポーターキャブ
14,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58458967
2024-01-27
用途: 一般整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル漏れでカム、クランクシールと同時に交換しました。老舗メーカーで純正品質と思い使用しました。

対象商品 : 35449032
2023-02-17
用途: ロードスター純正同等

純正同等品てコスパ良く、交換後はエンジンも快調です!
交換して良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 58458976
2022-06-13
用途: ウォーターポンプの交換
建設業・工事業

ガスケットも付いていました。
交換後500キロ位走行しましたが問題はありません。
価格も安く大変満足です。

対象商品 : 34717742
2022-02-03
用途: 愛車のメンテナンス時
沖製作所

ウォーターポンプ異音で交換の為購入しました。
作りも良く、安くてとても満足です。

対象商品 : 09925404
2021-01-22
用途: 自動車部品交換
製造業

非常によくできた製品です。信頼できます。作動、性能問題なし。

対象商品 : 34717742
2019-06-04
用途: NB8ロードスターのメンテ

安くて満足ですが、ガスケット、Oリング入りを明記すべきです。

4が参考にしています
対象商品 : 58458967
2019-03-06
用途: 問題なく使えてます。
カードック小川口

商品は全然良いと思いますがパッキンがメタルじゃないのが惜しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58458967
2017-04-11
用途: タイミングベルト交換時

普通に大丈夫使用できます。
耐久性も純正同等大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする