曜日別特売

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ)

Bシリーズ 10Kグローブバルブ(フランジ形)(UCBシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)~120/150/180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304(ハードCrメッキ)材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09986033UCB-15A151/210K
30,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
09986042UCB-20A203/410K
34,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09986051UCB-25A25110K
48,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09986067UCB-32A321-1/410K
63,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
09986076UCB-40A401-1/210K
77,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
09986085UCB-50A50210K
96,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52628705UCB-10A103/810K
28,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする