ガラスクリーナー

ガラスクリーナー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

フロントガラス、サイド・リヤウィンドウについたほこりや泥、鳥のフンを取り除きます。
雨降りの時、サイドミラー、リヤウィンドウ等にスプレーしておくと水滴がたまりません。
バンパーやヘッドライト等に付着した虫の死がいも除去できます。

用途自動車のフロントガラスなどガラス製品の洗浄成分アルコール類、界面活性剤、香料、精製水、LPGタイプ泡タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量390mL危険物の性状水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995375400064
1,240
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09953754000642109116800006400064 ガラスクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 21091168ガラスクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)1本(420mL)
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953754
2016-10-21
用途: 家や車のガラス磨き
機械・工具商自動車・二輪車・自転車関連業

外壁を塗った際。塗装屋さんがサービスでいえのガラスを磨いてくれました。そのとき、このクリーナーを供給したのですが、絶賛してました。プロがほめる本格派。

対象商品 : 09953754
2016-08-09
用途: 自動車メンテナンス時

ガラスクリーナーは各メーカーからたくさん出ていますが、こちらの商品はとても使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする