00064 ガラスクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 09953754

ガラスクリーナー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード09953754 品番00064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,240

フロントガラス、サイド・リヤウィンドウについたほこりや泥、鳥のフンを取り除きます。
雨降りの時、サイドミラー、リヤウィンドウ等にスプレーしておくと水滴がたまりません。
バンパーやヘッドライト等に付着した虫の死がいも除去できます。

用途自動車のフロントガラスなどガラス製品の洗浄 成分アルコール類、界面活性剤、香料、精製水、LPG タイプ泡タイプ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量390mL 危険物の性状水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09953754 00064 21091168 000064 ガラスクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) ガラスクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1本(420mL) 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09953754
2016-10-21
用途:
家や車のガラス磨き
機械・工具商 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

外壁を塗った際。塗装屋さんがサービスでいえのガラスを磨いてくれました。そのとき、このクリーナーを供給したのですが、絶賛してました。プロがほめる本格派。

対象商品:
09953754
2016-08-09
用途:
自動車メンテナンス時

ガラスクリーナーは各メーカーからたくさん出ていますが、こちらの商品はとても使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする