曜日別特売
(5件のレビュー)

乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。
油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。

用途
自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。
その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。
成分
ジメチルシリコーンオイル
LPG
タイプミスト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量31mL内容量1本(420mL)
注意
※塗装作業の近くで使用すると塗料をはじくことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995369300155
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953693
2022-05-07
用途: 販売車両の仕上げ
SPLASH motoring service自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりと光沢が出ますので良いです。他の商品と比べると無くなるのが早い気がきます。

対象商品 : 09953693
2018-02-19
用途: 中古車手入れ
有限会社大木モータース自動車・二輪車・自転車関連業

いつも利用しています。低価格で喜んでいます。又購入します。

対象商品 : 09953693
2014-09-27
用途: バイクのシートに使用しようと思い購入

選用途に、自動車のレザーシートとありましたので購入しましたが、届いた製品の使用方法にはハンドル及びシートには使用しないで下さい。と記載がありました。

MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしました。シリコンが入っており滑るため、注意喚起として記載していますとのことでした。合皮のシートにはお使いいただけますが、滑るのでお気をつけください。

対象商品 : 09953693
2013-02-07
用途: 車内の艶出し
RE-VAMP

霧が細かく出るのとすべりすぎない点で使いやすいです。
安価な物もありますが、霧の出かたが雑なので使用か所により使い分けています。

1が参考にしています
対象商品 : 09953693
2013-04-14
用途: 洗車

インパネ・外装プラスチックパーツに使用してみましたが艶も出てあまりヌルヌルとした感じにならないので個人的には◎です。
スプレーした時の切りも細かく扱いやすい商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする