ラジエーターシーラー

ラジエーターシーラー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(16件のレビュー)

ラジエーターの亀裂を急速にシールします。
防錆剤、洗浄剤、クーラントと併用しても差しつかえありません。

用途軽自動車から大型車までのラジエーターに。成分繊維状物質、パルプ粉末、メタノール、水、指定可燃物(可燃性液体類)使用方法ラジエーター容量4リットル(普通車)に対して1本の割合で使用して下さい。危険物の類別非危険物内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995378100099
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 漏れ止め
自動車・二輪車・自転車関連業

トロっとした液体です。紙が溶かし込んであるかのような見た目です。アッパーのヒビには一時的には効果あるが振動等でねじれてまた漏れてきます。コア部分の漏れは止まりました。漏れ止めのどの製品にも言えるが穴には効果あるがねじれが発生する場所のヒビには効果は一時的のようです。四角い容器の青い製品(木くず?のような粒子がはっきり見とれる大きさ)と比べるとこちらの方が不具合箇所ではない狭い場所を詰まらせることがないと思ってこちらを使っています。

対象商品 : 09953781
2025-02-25
用途: リピートです

中に樹脂やコルク状の物が入っていないので良く振って全量を注入できる ラジエーターの舟漏れに良く効きました!

2が参考にしています
対象商品 : 09953781
2024-08-04
用途: 車のラジエーターもれ
医療・福祉・介護関連業

軽自動車のアッパーのカシメ部分からにじみが出始めたので、この商品を入れてみました。
3日ほど約30kmくらい走行してみたら、ほぼにじみがなくなっていましたので、効果はあったようです。
にじみ程度なら止まるのではないでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 09953781
2025-03-05
用途: 乗用車の水漏れに

よくあるなかに固形物のある「漏れ止め」と違い液体のみのナチュラルタイプで 余計な詰まり等は平気な気がします 実際数日後には水漏れは収まっています やはりプロ用はサスガです

1が参考にしています
対象商品 : 09953781
2024-03-04
用途: 4トン車ラジエター
カーセンター阿南自動車・二輪車・自転車関連業

古いレンジャーが車検時にラジエターからの
クーラント漏れを発見し予算がないということで
2本使用 不具合なしで 2万キロ走行しましたが
漏れなしと報告うけてます。

1が参考にしています
対象商品 : 09953781
2023-05-29
用途: 水漏れ

今までは、ニチモリNR-04を使ってましたが販売していないのでこちらを使いました!
とりあえず、止まればいいので安い商品で十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 09953781
2024-02-29
用途: 漏れ予防
自動車・二輪車・自転車関連業

少しトロッとした感じの液体です。他メーカーのような糸くずのようなものではないです。

1が参考にしています
対象商品 : 09953781
2022-08-06
用途: 100系 ハイエースワゴン ラジエーター漏れダメ元修理
建設業・工事業

中古で買ったハイエースが冷却水漏れをしており 交換となると9から10万コース。ダメ元でラジエーター漏れ止めを施工。最初は信頼のワコーズ2本 漏れの度合いが緩やかになったけど、2週間後にはポタポタ。。次はソフト99を2本 あまり変わらず。 次はこのラジエーターシーラー なにやらラジエーター自体をゴムでコーティングするとか?? 安いからダメだろうと、これで最後にしようと購入。また変わらず漏れ続ける。。。 しかし1ヶ月経った所 なんと止まってる。。。 嘘!? 笑  リザーバータンクも減ってない。 今の所は止まってますが また漏れる可能性もありますが、一番効果がありました。今年一番嬉しかった。笑  ありがとうございました!

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする