曜日別特売

Power1 4T 10W-40

Power1 4T  10W-40 - カストロールPower1 4T  10W-40 - カストロール
(65件のレビュー)

加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。
アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。
小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。

JASO規格MAベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
SAE
ベースオイル
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35100782194241缶(1L)10W-40部分合成油MA1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
35577631194341缶(4L)10W-40部分合成油-4
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
09954664194521缶(20L)10W-40部分合成油--
26,135
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: オートバイ250CC[の整備

ホーネット250に使用しましたがエンジンオイルとしてもしっかりとした効果を発揮してくれておりますので安心して使わせて頂いております。またリピートします。

対象商品 : 35100782
2025-04-04
用途: バイクのOIL交換時に使用します
樽川商会その他業種

不足分に継ぎ足し良好に走行してる
エンジン回転が滑らかになった

対象商品 : 35100782
2025-03-19
用途: バイク 定期メンテ
運輸・通信業

安くて安心ブランドなのでお気に入りです。1Lなのでちょうど使い切り容量の為、計る手間が省けるので楽チン。

対象商品 : 35100782
2024-04-10
用途: バイクのオイル交換
GROWサービス業

始動性も良く旧車にも相性はイイと思います。
寒い時期に使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 35100782
2023-01-05
用途: 空冷4ストオフ車の冬用オイルとして
サービス業

空冷4サイクル250オフロード車に、通常は20W-50を入れていますが、冬はセルの回りが悪くなるので、これに入れ替えています。結果、年に2回以上のオイル交換となり、旧車となった愛車のコンディションも良好に保たれています。

2が参考にしています
対象商品 : 35100782
2022-11-10
用途: 丁度良い硬さ

古いバイクなので丁度良い硬さで、も少し値段が下がってくれたらうれしいです、

対象商品 : 35100782
2022-02-14
用途: バイクのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

80年代の古いバイクに使用しています。高回転で走るような乗り方はしないので、こちらのオイルを入れました。潤滑不足でエンジンが焼き付いたなんてことは起きませんので、ツーリング程度の用途であれば、安くて普通にいいオイルです。
1L缶を購入しましたが、直接エンジンから注ぐのは零れそうになるので、使い捨て漏斗が付属していたら使い勝手がいいなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35577631
2022-05-19
用途: 自家用のバイクに
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもパワー1を入れてますが近くの二輪ショップだと値段が高いのでいつも利用させてもらってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする