曜日別特売

Activ 4T 10W-40

Activ 4T 10W-40 - カストロールActiv 4T 10W-40 - カストロールActiv 4T 10W-40 - カストロール
(69件のレビュー)

特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35577604169331缶(4L)部分合成油10W-40
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
35100807169231缶(1L)部分合成油10W-40
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09954682169531缶(20L)部分合成油10W-40
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35100807
2025-12-17
用途: バイクのエンジンオイル
建設業・工事業

水冷250ccアメリカンタイプのバイクにしょうしました昨年の猛暑もあり10W-30にするか40にするか迷いましたがコストパフォーマンスも良いこのオイルにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 35577604
2023-06-20
用途: バイクのオイル交換
教育・研究機関

オイル自体は良いと思います。
(夏場を経ないとわからないですが)
アルミ製の封印をなかなか開けられず、苦労しました。

1が参考にしています
2022-11-07
用途: E/Gオイル 交換
建設業・工事業

他ネットショップにて4L缶が格安だったので多量ストック。
スーパーカブ70DXにオールシーズン2000km毎に交換。50km/h~60km/h巡航が常で3速の為、中~高回転維持ですがエンジンフィールもG1やGo4Tなどよりも滑らかで、シフトフィールも問題なくこれまでノントラブルです。
今後XR100モタードやセロー250にも、公道使用くらいでは問題なく使えるか試してみようと思います。

2が参考にしています
2022-11-09
用途: E/Gオイル 交換
建設業・工事業

他ネットショップにて4L缶が格安だったので多量ストック。
スーパーカブ70DXにオールシーズン2000km毎に交換。50km/h~60km/h巡航が常で3速の為、中~高回転維持ですがエンジンフィールもG1やGo4Tなどよりも滑らかで、シフトフィールも問題なくこれまでノントラブルです。

1が参考にしています
対象商品 : 35577604
2022-05-23
用途: ヴェルシスX250 用

今回はじめて使用してみました。
交換してまだ200km位しか走っていませんが、良好です。継続使用していきたいです。

対象商品 : 35577604
2021-10-09
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

オイルの交換時期になり、こちらの商品を購入し交換してみました。選択した理由として、カストロールの銘柄である事とコストが安い事です。交換した翌日、300km程度のツーリングに出かけましたが、特段不都合も感じられず問題無しでした。この性能の感じと価格であれば、エンジンに優しく3,000~4,000kmの間で、交換できると思います。次のオイル交換時も、リピートで購入しようと思います。

対象商品 : 35577604
2021-07-18
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

お手頃価格で使用頻度の少ないバイクには十分過ぎます。

対象商品 : 35100807
2020-07-15
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

いつも使っている銘柄のため、安定の潤滑、走り心地です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする