ACTIVE ESSENTIAL 20W-40

ACTIVE ESSENTIAL 20W-40 - カストロール
(26件のレビュー)

全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。
国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。
優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。
快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※2サイクルエンジンには使用できません
※ノズルは付属しておりません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35577613094231缶(1L)鉱物油20W-40
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09954691094531缶(20L)鉱物油20W-40
16,455
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35577613
2025-12-26
用途: バイク オイル交換
その他業種

安定のメーカー リピーターで経年の車体にはマッチの感じです

2025-04-03
用途: 空冷エンジンには貴重な20W

10wのオイルは結構普通販売されているのですが、自分の古い空冷バイクにはやはり20wを使いたいところ、安心のカストロールなのにとてもありがたい価格で助かります。
まだまだ寒いので温まるまではエンジン重い気もしますが、温まってしまえばミッションの入りもスムースになり大変満足です。
この価格で販売を続けていただけると助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 35577613
2024-04-18
用途: KLXのオイル交換に使用します
サービス業

最近オイルの価格が高騰している中で、この製品は安定した価格を維持してくれています。
カストロールの製品でありながらこのバリュー、今後もリピートしたいと思います。

2023-02-03
用途: 旧車バイクに重宝
運輸・通信業

20wは中々なく金額も安くて大変素晴らしいです。
販売し続けて欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35577613
2022-05-07
用途: 旧車のメンテナンス
ROUTE455 その他業種

旧車バイクのレストアベース、普段使いにバッチリですネ。

2が参考にしています
対象商品 : 35577613
2022-06-27
用途: 整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

4サイクルの小型車には最適です。一年中使用しています。

対象商品 : 35577613
2021-06-18
用途: バイク(TW200)オイル交換

今までは、10W-30使ってやが、当製品(20W-40)に変えたところ、エンジン音・トルクなど、かなりよくなった。今後はこれのみ。。

3が参考にしています
対象商品 : 35577613
2021-08-02
用途: バイクのメンテナンス
剛設備建設業・工事業

普通の鉱物油です。
実店舗で購入するより安く、注文して次の日に来るので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする