ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)

ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) - KITZ(キッツ)ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) - KITZ(キッツ)ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) - KITZ(キッツ)ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0998630410UTBM-15A151/2
47,900
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0998631310UTBM-20A203/4
55,300
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0998632210UTBM-25A251
76,900
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0998633110UTBM-32A321-1/4
97,300
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0998634710UTBM-40A401-1/2
105,000
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0998635610UTBM-50A502
134,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0998636510UTBM-65A652-1/2
197,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0998637410UTBM-80A803
236,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0998638310UTBM-100A1004
341,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0998639210UTBM-125A1255
790,000
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0998640110UTBM-150A1506
977,000
489,800
538,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3769208510UTBM-200A2008
1,621,000
779,800
857,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする