三ツ星ベルト
タイミングベルトH075形
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途
一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形
H
ベルト幅(mm)
19.1
歯ピッチ(mm)
12.7
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
75
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
4.59
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
57
内容量
1本
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09999175
225H075
45
571.50
22.5
¥
5,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999184
230H075
46
584.20
23
¥
5,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999193
240H075
48
609.60
24
¥
5,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999202
245H075
49
622.30
24.5
¥
6,390
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999211
255H075
51
647.70
25.5
¥
6,390
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999227
270H075
54
685.80
27
¥
6,390
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999236
280H075
56
711.20
28
¥
6,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999245
300H075
60
762.00
30
¥
6,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999254
310H075
62
787.40
31
¥
7,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999263
315H075
63
800.10
31.5
¥
7,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999272
320H075
64
812.80
32
¥
7,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999281
330H075
66
838.20
33
¥
7,250
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09999297
340H075
68
863.60
34
¥
7,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999306
350H075
70
889.00
35
¥
7,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999315
360H075
72
914.40
36
¥
7,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999324
370H075
74
939.80
37
¥
7,910
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999333
375H075
75
952.50
37.5
¥
8,180
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999342
390H075
78
990.60
39
¥
8,180
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999351
400H075
80
1016.00
40
¥
8,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999367
410H075
82
1041.40
41
¥
8,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999376
420H075
84
1066.80
42
¥
8,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999385
430H075
86
1092.20
43
¥
9,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999394
450H075
90
1143.00
45
¥
9,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999403
465H075
93
1181.10
46.5
¥
9,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999412
480H075
96
1219.20
48
¥
9,640
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999421
490H075
98
1244.60
49
¥
9,880
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999437
510H075
102
1295.40
51
¥
9,880
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999446
530H075
106
1346.20
53
¥
10,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999455
540H075
108
1371.60
54
¥
10,520
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09999464
560H075
112
1422.40
56
¥
10,880
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999473
565H075
113
1435.10
56.5
¥
10,880
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999482
570H075
114
1447.80
57
¥
10,880
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999491
580H075
116
1473.20
58
¥
10,880
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999507
600H075
120
1524.00
60
¥
11,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999516
605H075
121
1536.70
60.5
¥
12,060
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999525
625H075
125
1587.50
62.5
¥
12,060
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999534
630H075
126
1600.20
63
¥
12,060
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999543
640H075
128
1625.60
64
¥
12,170
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999552
650H075
130
1651.00
65
¥
12,330
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999561
660H075
132
1676.40
66
¥
12,330
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999577
680H075
136
1727.20
68
¥
12,970
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999586
700H075
140
1778.00
70
¥
12,970
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999595
730H075
146
1854.20
73
¥
13,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999604
750H075
150
1905.00
75
¥
13,620
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999613
770H075
154
1955.80
77
¥
14,510
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999622
800H075
160
2032.00
80
¥
14,510
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999631
810H075
162
2057.40
81
¥
15,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999647
840H075
168
2133.60
84
¥
15,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999656
850H075
170
2159.00
85
¥
15,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09999665
860H075
172
2184.40
86
¥
15,970
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ