三ツ星ベルト
タイミングベルトXXH型 ベルト幅200
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
50.8
歯ピッチ(mm)
31.75
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
200
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
15.73
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
182
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10003427
700XXH200
56
1778.00
70
¥
66,370
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003436
800XXH200
64
2032.00
80
¥
72,910
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10003445
900XXH200
72
2286.00
90
¥
79,260
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003454
1000XXH200
80
2540.00
100
¥
83,960
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10003463
1200XXH200
96
3048.00
120
¥
96,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003472
1400XXH200
112
3556.00
140
¥
109,360
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003481
1600XXH200
128
4064.00
160
¥
121,880
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003497
1800XXH200
144
4572.00
180
¥
135,640
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください