三ツ星ベルト
タイミングベルトXXH型 ベルト幅300
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
76.2
歯ピッチ(mm)
31.75
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
300
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
15.73
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
182
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10003506
700XXH300
56
1778.00
70
¥
94,150
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003515
800XXH300
64
2032.00
80
¥
103,360
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003524
900XXH300
72
2286.00
90
¥
112,440
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
10003542
1200XXH300
96
3048.00
120
¥
139,830
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003551
1400XXH300
112
3556.00
140
¥
158,150
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003567
1600XXH300
128
4064.00
160
¥
176,280
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003576
1800XXH300
144
4572.00
180
¥
194,780
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003533
1000XXH300
80
2540.00
100
¥
95,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください