三ツ星ベルト
タイミングベルトXXH型 ベルト幅400
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
101.6
歯ピッチ(mm)
31.75
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
400
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
15.73
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
182
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10003585
700XXH400
56
1778.00
70
¥
121,880
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003594
800XXH400
64
2032.00
80
¥
133,670
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003603
900XXH400
72
2286.00
90
¥
145,630
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003621
1200XXH400
96
3048.00
120
¥
181,370
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003637
1400XXH400
112
3556.00
140
¥
205,290
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003646
1600XXH400
128
4064.00
160
¥
228,890
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003655
1800XXH400
144
4572.00
180
¥
253,890
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003612
1000XXH400
80
2540.00
100
¥
124,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください