タイミングベルトXXH型 ベルト幅500

タイミングベルトXXH型 ベルト幅500 - 三ツ星ベルト

●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

ベルト形XXHベルト幅(mm)127歯ピッチ(mm)31.75材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅500使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)15.73種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10003664700XXH500561778.0070
149,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003673800XXH500642032.0080
164,660
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003682900XXH500722286.0090
179,550
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
100037071200XXH500963048.00120
222,880
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
100037161400XXH5001123556.00140
253,730
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
100037251600XXH5001284064.00160
283,270
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
100037341800XXH5001444572.00180
313,190
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
100036911000XXH500802540.00100
152,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
100036911000XXH500361273141000XXH500G1000XXH500 タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36127314タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
93,980
税込103,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする