三ツ星ベルト
タイミングベルトXXH型 ベルト幅600
●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XXH
ベルト幅(mm)
152.4
歯ピッチ(mm)
31.75
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
600
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
15.73
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
182
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10003743
700XXH600
56
1778.00
70
¥
181,530
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003752
800XXH600
64
2032.00
80
¥
199,860
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003761
900XXH600
72
2286.00
90
¥
217,970
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003786
1200XXH600
96
3048.00
120
¥
272,390
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003795
1400XXH600
112
3556.00
140
¥
309,010
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003804
1600XXH600
128
4064.00
160
¥
344,590
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003813
1800XXH600
144
4572.00
180
¥
381,040
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10003777
1000XXH600
80
2540.00
100
¥
185,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください