曜日別特売
1000XXH600 タイミングベルトXXH型 ベルト幅600 三ツ星ベルト 10003777

タイミングベルトXXH型 ベルト幅6001000XXH600

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はベルトピッチ周長など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
2540.00
注文コード
10003777
品番
1000XXH600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥185,710

●高負荷にも使用できます。
●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

歯数
80
ベルトピッチ周長(mm)
2540.00
ベルト呼び長さ(inch)
100
高さ(mm)
15.73
ベルト幅(mm)
152.4
種類
タイミングベルト
使用温度範囲(℃)
-30~90
材質(ベルト)
ゴム
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
182
歯ピッチ(mm)
31.75
ベルト呼び幅
600
ベルト形
XXH

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
100037771000XXH600361275671000XXH600G1000XXH600G タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 36127567タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1本
¥139,800
税込¥153,780
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
1000XXH600 タイミングベルトXXH型 ベルト幅600 1本 三ツ星ベルト 【通販モノタロウ】