曜日別特売

スポットエースカッター

スポットエースカッター - 日平機器スポットエースカッター - 日平機器
(1件のレビュー)

エアードリル又は変速ドリル用コバルト製カッター
高速度工具鋼(最高級コバルトハイスSKH55-CO)を使用、チタンコーティ ング表面処理を施し、耐久性と切れ味性能を向上させている。
また、センターポンチを不要にしているほか、溶接部をダイレクトにカッティング するため下板修正を無くしている。

材質コバルトハイスSKH55-COセット内容スポットカッター1本、替え刃4個危険物の類別非危険物内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09955775MH-65GΦ6.5×8076
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09955784MH-85GΦ8.2×8085
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09955775
2019-11-13
用途: 自動車の鈑金スポット外し
有限会社 ジンオートギャラリー自動車・二輪車・自転車関連業

5回くらい作業しただけで切れなくなった最悪です
せめて1個で30か所以上は外したいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鈑金・塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする