2サイクルエンジンオイル

2サイクルエンジンオイル - RAMCO
(7件のレビュー)

洗浄性・耐熱性に優れ、排気煙も少ないオイルです。エンジンの焼き付きや磨耗の防止。
排気口やマフラーの詰まりを防止します。

JASO規格FCベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性内容量1缶(0.5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09966686FC
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-20
用途: 高回転エンジンには混合比上げて対応。
その他業種

値段の割に混合比を20:1前後にすれば高回転エンジンでも充分使えた。ただレーシングカートなどで使用するのはやめた方がいいと思う

対象商品 : 09966686
2021-02-21
用途: 原付バイクの補充オイル

メーカー指定オイルと何ら変わりない。コスパ抜群です!

対象商品 : 09966686
2017-03-21
用途: 補給
自動車・二輪車・自転車関連業

送料ゼロにするために買った。(使用したが感じることはできない製品)
エンジンオイルはショップで簡単に購入できるため

対象商品 : 09966686
2017-05-18
用途: 災害時の備品。
白井環境開発株式会社

災害時使用のエンジンチェンソー用の燃料、オイルです。

対象商品 : 09966686
2014-12-19
用途: 2st草刈り機とHondaAF35バイク
農・林・水産業

良いです、白煙も少ないし排気系への堆積物も他銘柄と同等ですね。べアリング等への影響は将来でないとわかりませんが現在不満はありません。

対象商品 : 09966686
2014-07-24
用途: スクーター
山岡自動車・二輪車・自転車関連業

普通

対象商品 : 09966686
2010-01-07
用途: バイクに補充

250ccの旧車に入れてみましたが問題なしです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする