曜日別特売

クリアシーラー

クリアシーラー - 武蔵ホルト
(4件のレビュー)

耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。

クリア質量(g)50耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg内容量1本(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963387MH508
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963387
2021-01-25
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

テールランプの水滴対策で使用しました。
透明で乾くとゴム状になりホコリが付着しやすいです。
量がもっと少ないタイプもあるといいですね。

対象商品 : 09963387
2018-01-27
用途: 接着及び防水時
卸売・小売業

かなり重宝させてもらっている。大事な防水時にはかならずこれを使用して防水している。

1が参考にしています
対象商品 : 09963387
2018-02-15
用途: 作業灯の防水のため
自動車・二輪車・自転車関連業

ボンドの質ははよいのですが
隙間にいれにくいのがありもっと早くかわいてくれたらよい

対象商品 : 09963387
2015-04-24
用途: 壁の穴埋め作業
ライブリースペース 「和」

壁の細い隙間のシール処理
金額的にちょっと高いですが、確実そうです。
量は要らないので、もっと安いチューブ式のシーラーが有ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする