ラジエーターにあいた小さな穴を補修できます。
成分中に含まれる超微粒子ファイバーとレジンの働きで穴を塞ぎます。
外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は目詰まりすること無く循環します。
永久補修型でクーラントを入れ替えても効果が維持します。
事前に予防剤として注入しておけば安心です。
使用目安/冷却水3~10Lに対して200ml



サブタンク内冷却水が増え噴き出す
ラジエーターキャップを空けて確認すると減っている
エアー抜きをしてもブクブクが止まらない
などからガスケット抜けの初期症状と判断しました
幸いにもオイル滲みカフェオレなし白煙なし
2000ccターボ車でSR20VETに注入250cc
30分アイドル後走行70km負荷を十分に与えました!
するとサブタンク内吹き返しがなくなり冷却後冷却水レベルが下がり
キャップも空けて確認すると満たされていました!
初日でこの結果です!後はどの程度持続するかですね!
永久補修が本当なら尚いいが!
ラジエターの水漏れで止まるかどうか心配でしたが、一発で止まりました。満足
購入から15年たつ風呂い車が水が漏れ始めたのでこちらを入れてみました
一日目は止めりませんでしたが3日目の朝確認をしたところ水は減っていませんでした 止まったようです
もう古い車なので次の車検まで持ってくれれば良いと思っています
応急には大変助かりました。
平成12年式のテリオスキッドのラジエーターが漏れ始めたので、ダメ元で使ってみましたが、止まってくれました。感激です。