曜日別特売
(2件のレビュー)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。
付着性・耐水性に優れています。

用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。褐色使用温度範囲(℃)-10~60増ちょう剤カルシウム基油鉱油内容量1缶(16kg)
注意
2025/4/1~社名変更に伴いパッケージが変更になります。
順次変更になるため、画像と異なる場合がございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ちょう度
商品タイプ
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18380373L-1281リチウムグリース潤滑、耐水
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
09966853C-1-16No.1--
16,440
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09966853C-1-1618380373L-1C-1-16 シャーシグリス 出光NTG 18380373シャーシグリス出光NTG1缶(16kg)
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18380373
2018-03-28
用途: 車輛・重機えのメンテナンス。
有限会社東企画建設業・工事業

今までは、カートリッジグリスを使っていましたがエアーグリスポンプでこのグリスを使えばコストパフォーマンスに優れています。

対象商品 : 09966853
2014-07-25
用途: モノレールの保護
農・林・水産業

風雨にさらされるので次回購入時は、固めの5度から6度のちょう度がいいのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする