曜日別特売
L-1 シャーシグリス 出光NTG 18380373

シャーシグリス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(16kg)注文コード18380373品番L-1
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。
付着性・耐水性に優れています。

用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。ちょう度281商品タイプリチウムグリース特性潤滑、耐水褐色使用温度範囲(℃)-10~60滴点(℃)201外観淡黄褐色混和ちょう度332増ちょう剤カルシウム基油鉱油チムケン式耐荷重性能(kg)6.80危険物の類別非危険物銅板腐食合格
注意
2025/4/1~社名変更に伴いパッケージが変更になります。
順次変更になるため、画像と異なる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18380373
2018-03-28
用途: 車輛・重機えのメンテナンス。
有限会社東企画建設業・工事業

今までは、カートリッジグリスを使っていましたがエアーグリスポンプでこのグリスを使えばコストパフォーマンスに優れています。

対象商品 : 09966853
2014-07-25
用途: モノレールの保護
農・林・水産業

風雨にさらされるので次回購入時は、固めの5度から6度のちょう度がいいのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする