ベッセル
電工ナイフ『電工職人』
用途
電気工事・設備作業用。
付属品
抜け防止ホルダー/セラミックシャープナー
全長(mm)
ナイフ本体/215
質量(g)
140(本体)/50(ホルダー)
刃長(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ブレード)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006263
VDK-1
特殊鋼
オープン
取扱い終了
10006272
VDK-2
ステンレス鋼
オープン
取扱い終了
10006281
VDK-3
ダマスカス鋼
オープン
取扱い終了
10006297
VDK-5
特殊鋼
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表