定温乾燥器(自然対流方式) DX

定温乾燥器(自然対流方式) DX - ヤマト科学定温乾燥器(自然対流方式) DX - ヤマト科学定温乾燥器(自然対流方式) DX - ヤマト科学
(2件のレビュー)

+100℃の余裕。
実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン
充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。
(操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。
(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ

材質
内槽/ステンレス鋼板
外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装
断熱材/グラスウール
ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)
キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能方式自然対流付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100センサーK熱電対機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式内容量1台
注意
※台は付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
温度調節精度
内槽寸法(mm)
庫内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10004443DX302+5~300(室温)-300(幅)×310(奥行)×300(高さ)28
116,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10004452DX402+5~300(室温)-450(幅)×410(奥行)×400(高さ)74
152,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10004461DX602+5~280(室温)±1℃(at300℃)600(幅)×510(奥行)×500(高さ)153
206,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10004443
2024-04-10
用途: 材料評価試験用

樹脂材料の圧縮永久歪試験の専用恒温槽として導入。
従来は生産用の大型恒温槽を使用していたが、「使用スケジュール調整」「消費電力が使用スケールに見合わず電力効率が悪い」という観点から専用の小型機を選定購入した。
これで、3日(70時間)連続加熱試験を実行しやすくなった。
過昇温安全装置は、制御系の他にサーモスイッチで別系統が用意されており、アナログだが個別に設定可能。ガス排出口は上面に二箇所。電源配線は背面下部。独立した過昇温安全装置の設定ダイヤルと電源ブレーカは右側面。ドアは左ヒンジ。付属棚板2枚(内1枚は最下段に固定。

1が参考にしています
対象商品 : 10004443
2015-10-29
用途: 原料乾燥用

音も静かで、操作も簡単。とても扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする