日東工器
デルボ電動ドライバー
●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易
●ねじ合わせのし易いレバースタート
●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約25
適合ねじ(mm)
(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6
トルク調整
無段階
電源プラグ
2ピンプラグ
スタート方式
レバースタート
付属品
ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個
質量(kg)
0.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
900
トルク(N・m)
0.05~0.55
適合ビット(mm)
Φ4
適合ねじ(mm)小ねじ
1.0~3.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
1.2~2.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10011662
DLV7020-EMN
¥
62,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
電動ドライバ「デルボ」
参考になった