静か台車

静か台車 - サンコー(三甲)静か台車 - サンコー(三甲)静か台車 - サンコー(三甲)静か台車 - サンコー(三甲)静か台車 - サンコー(三甲)静か台車 - サンコー(三甲)静か台車 - サンコー(三甲)静か台車 - サンコー(三甲)

キャスター部材を樹脂化する事により走行時の騒音を大幅DOWN
室内・夜間での作業も、騒音が少なく周囲への配慮も必要ありません。
キャスター部分の錆発生をおさえます。
騒音低減に加え、キャスターにグレーラバーを使用。タイヤ痕が目立ちません。

仕様折りたたみハンドル材質PP材質(車輪)ゴム車材質(ハンドル)スチール騒音対策あり材質(荷台)PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0824768780330205BL5031セット(2台)150711×4581689.5ブルーなし
1
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313772680330205BL503(名入れ)1セット(10台)150711×4581689.5ブルーあり
1
216,300
237,930(税込)
2以上
212,100
233,310(税込)
3以上
208,700
229,570(税込)
5以上
204,580
225,038(税込)
7以上
204,100
224,510(税込)
10以上
202,740
223,014(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
0824766280540809BL5031セット(2台)300900×60021715.5ブルーなし
1
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313770880540809BL503(名入れ)1セット(10台)300900×60021715.5ブルーあり
1
316,300
347,930(税込)
2以上
312,100
343,310(税込)
3以上
308,700
339,570(税込)
5以上
304,580
335,038(税込)
7以上
304,100
334,510(税込)
10以上
302,740
333,014(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥5,800~/税込¥6,380~
離島数量1につき¥5,800~/税込¥6,380~
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする