曜日別特売

KGC-10MCシリーズ吸収缶

KGC-10MCシリーズ吸収缶 - 興研KGC-10MCシリーズ吸収缶 - 興研KGC-10MCシリーズ吸収缶 - 興研
(7件のレビュー)

小型・軽量タイプ。

国家検定合格番号TN436適合マスクG-7、GW-7、HV-7区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0(±5.5)種別吸収缶最高許容透過濃度(ppm)5アズワン品番1-4549-02内容量1個
注意
※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。種類の異なるガスが二種類以上存在する場合や、ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
防塵機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03338851KGC-10MC-04型有機ガス用80分以上あり(バイプロミクロンフィルター内蔵、再利用フィルター)
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03338851
2022-10-11
用途: 自動車塗装
宮崎車体技術自動車・二輪車・自転車関連業

防毒マスクの中でも安価な商品ですが、専用マスク本体と合わせて使用すれば溶剤の匂いも全く匂わず非常に高い防毒性であることがわかります。
やはり値段型でしょうが、お高い商品に手が出ない方にはオススメです。

対象商品 : 03338851
2020-01-10
用途: 農薬の散布用

果樹に農薬を散布する場合、頭上から薬液が多量に落下してきます。この時防塵用の吸収缶ではガスが入ると思いこの商品を購入してみました。

対象商品 : 03338851
2019-01-24
用途: 木工時
その他業種

決して高価なマスクではありませんが、十分効果を発揮します。

1が参考にしています
対象商品 : 03338851
2016-06-22
用途: 通常作業時

防毒用に毎回購入しています。交換サイクルが短いのが難点!

1が参考にしています
対象商品 : 03338851
2016-04-11
用途: 農薬散布の時

吸収缶の交換が簡単にできて
機能も値段も納得しています

対象商品 : 03338851
2013-09-06
用途: 作業色々。

安さが魅力です。

1が参考にしています
対象商品 : 03338851
2018-05-02
用途: サンダ-等の鉄粉が舞う作業
その他業種

粉じん用の使い捨てマスクを買うよりも圧倒的に使い安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする