CD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm

CD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm - エレコムCD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm - エレコムCD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm - エレコムCD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm - エレコムCD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm - エレコムCD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm - エレコムCD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm - エレコムCD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm - エレコム
(1件のレビュー)

内径17mmタイプの下地が透けないDVDラベル

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
紙厚(mm)
坪量(g/m2)
入数
寸法(幅W×奥行D)(mm)
用紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10058693EDT-KUDVD1S1冊(20シート)---【用紙】148×148光沢紙
840
809
890(税込)
翌々日出荷
10058702EDT-KUDVD2S1冊(40シート)---【用紙】148×148フォト光沢紙
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10058711EDT-KUDVD11冊(20シート)0.1816320シート148×148フォト光沢用紙
800
取扱い終了
代替品有
10058727EDT-KUDVD21個0.20117640シート148×148フォト光沢用紙
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10058711EDT-KUDVD135026503EDT-UDVD1SEDT-KUDVD1 CD/DVDラベル メディアラベル スーパーハイグレード 不透過 エレコム 35026503CD/DVDラベル メディアラベル スーパーハイグレード 不透過エレコム1パック(20枚)
619
税込681
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: イベント参加者への記録映像提供
電気・ガス・熱供給・水道業

貼り付け用ラベラーが大いに役立ちました
30枚を貼り付けしましたがずれることなく出来上がりました
欲を言えば、厚紙ではなくプラスチック製が望ましいと感じました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする