PEケース(カンテムポット)

PEケース(カンテムポット) - アズワンPEケース(カンテムポット) - アズワンPEケース(カンテムポット) - アズワン

酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加物を一切使用していません。

材質PE(ポリエチレン)材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(フタ)PS(ポリスチレン)材質(パッキン)シリコンゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10070103L1490
510
505
556(税込)
当日出荷
10070112L2900
580
574
631(税込)
当日出荷
10070121L31500
720
713
784(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする