曜日別特売

ガス洗浄瓶(PC製)

ガス洗浄瓶(PC製) - アズワンガス洗浄瓶(PC製) - アズワンガス洗浄瓶(PC製) - アズワンガス洗浄瓶(PC製) - アズワン
(2件のレビュー)
材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
胴径×全高(Φmm×mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10070891-1-7404-01広口タイプ51×122100
3,570
3,534
3,887(税込)
当日出荷
10070907-6-129-01広口タイプ65×145250
4,670
4,623
5,085(税込)
当日出荷
10070916-6-129-02広口タイプ80×180500
5,370
5,316
5,848(税込)
当日出荷
10070925-6-129-03広口タイプ100×2101000
6,320
6,257
6,883(税込)
当日出荷
33146416-1-7404-04広口タイプ125×2802000
8,250
8,168
8,985(税込)
当日出荷
10070934-1-7404-02細口タイプ125×2902000
8,050
7,970
8,767(税込)
当日出荷
10070943-1-7404-03細口タイプ175×3905000
9,650
9,554
10,509(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10070907
2021-08-08
用途: 圧力計を接続するときの ウォータトラップとして使用。
医療・福祉・介護関連業

実際の使用は、これからですが、蓋についているチューブもきちんとパッキングがされていてリークもなさそうです。 ただ、価格が少々高いかな、というところと、本体が軽量なので、チューブを接続すると倒れてしまいやすい。 ここは現場で重りをつけるなどなにか対策が必要かもしれません。

対象商品 : 10070891
2018-12-08
用途: 気体の捕集

耐薬性はまあまあで、もう少し安ければ、やや満足です。
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
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする