曜日別特売

規格瓶用中栓(ポリエチレン)

規格瓶用中栓(ポリエチレン) - アズワン規格瓶用中栓(ポリエチレン) - アズワン規格瓶用中栓(ポリエチレン) - アズワン規格瓶用中栓(ポリエチレン) - アズワン
(9件のレビュー)
仕様広口材質PE(ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
全11種類を絞り込む
口径(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
口径(mm)
外径(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10072632No.1用1袋(100個)14.217.4(ツバ含)85-130-71
580
574
631(税込)
当日出荷
10072641No.2用1袋(100個)20.524.4(ツバ含)8.855-130-72
870
861
947(税込)
当日出荷
10072657No.4用1袋(100個)20.524.4(ツバ含)8.855-130-73
870
861
947(税込)
当日出荷
10072666No.5用1袋(100個)24.829.3(ツバ含)6.25-130-74
1,170
1,158
1,274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
10072675No.8用1袋(100個)28.933.2(ツバ含)95-130-75
1,170
1,158
1,274(税込)
当日出荷
10072684No.10用1袋(50個)32.1537.15(ツバ含)95-130-76
590
584
642(税込)
当日出荷
10072693No.11用1袋(50個)32.1537.15(ツバ含)95-130-77
590
584
642(税込)
当日出荷
10072702No.12用1袋(50個)32.1537.15(ツバ含)95-130-78
590
584
642(税込)
当日出荷
10072711No.13用1袋(50個)32.1537.15(ツバ含)95-130-79
590
584
642(税込)
当日出荷
10072727No.14用1袋(50個)3643.6(ツバ含)9.355-130-80
710
703
773(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
10072736No.50用1袋(50個)41.547(ツバ含)95-130-81
710
703
773(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10072684
2022-06-16
用途: ポリ容器の中栓
建設業・工事業

サイズも合い数もたくさんあり重宝します、すぐに耳の部分が切れるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10072684
2021-11-07
用途: 灯油缶のキャップの補強

古い灯油缶の小さい方のキャップの交換部品が見つけられなくて、ヒビが入ってきたので内側にこれを入れて補強にします。灯油缶自体を交換したらとおもいますが、これで、もう1シーズン使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 10072675
2021-11-29
用途: 貯金箱の蓋
製造業

サイズは豊富とは言えませんが、少ロットで購入出来て助かりました。
こちらの各サイズを入手して、中栓にあわせて本体を作るようにすれば良さそうです。

対象商品 : 10072657
2021-03-06
用途: 小瓶の蓋に使用しました
プチソニアフラワー製造業

思っていた通りの良い商品でした。
迅速な対応助かってます。
有り難うございます。

対象商品 : 10072657
2019-03-31
用途: びんのふた
卸売・小売業

特に要望等はございません。
非常に満足しております。

対象商品 : 10072632
2021-04-12
用途: 調味料の蓋
建設業・工事業

ちょっと多すぎたので、単位少なめにして欲しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10072675
2018-01-29
用途: 29mmの穴に栓をする。
工房K

取り外し時も、楽に栓をすることが出来る。材質も硬さも良好。

対象商品 : 10072675
2017-06-23
用途: 木製貯金箱のキャップ
卸売・小売業

500円玉にも対応できる大きさを探していました。
取り外ししやすく満足です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
2022-04-07
質問:
No.10~No.13まで、サイズが同じ表記になっていますが違いは?
回答:
No.10~No.13の商品は同じ商品となりますが、分かりやすいように容器の品番ごとに注文コードを分けているものとなります。
対象商品:
10072684
2011-10-31

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする